※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41ETJ1517K シートカバー ジュニア クラッツィオ 73847804 41ETJ1517K シートカバー ジュニア クラッツィオ 73847804 41ETJ1517K シートカバー ジュニア クラッツィオ 73847804

シートカバー ジュニア

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 純正品番41ETJ1517K 注文コード73847804 品番41ETJ1517K
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は純正品番など43種類から選べます 他の種類を見る

新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用し、シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。

ブラック 用途カーアクセサリー用シートカバー 仕様乗車定員:7人 適合1列目手動シート / 3列目アームレスト有り 材質新開発BioPVC 型式AGH30W / AGH35W 厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10 グレード《アルファード》 2.5L S / 2.5L S”TYPE GOLD” / 2.5L S”TYPE GOLDU” / 2.5L S”TYPE GOLDV” 《ヴェルファイア》 2.5L Z / 2.5L Z”GOLDEN EYES” / ”GOLDEN EYESU” / ”GOLDEN EYESV” 加工抗菌・防臭(JISL1902合格) メーカートヨタ 難燃性JISD1201合格 純正品番41ETJ1517K 年式H27(2015)/2〜R5(2023)/6 代表車種アルファード / ヴェルファイア
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。 また、適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73848005
2021-10-18
用途:
元のシートの汚れ防止
有限会社村上工業 様 (建設業・工事業)

作業時間が丸一日かかりましたが完成品に満足してます。

全部貼り終わると、最初から付いていたような満足感!!

コンソールボックスが上手く張れずくせんしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする