芝生風ふっくらラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(cm)約130×185 注文コード73847839 品番240622900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

リアル芝生!
まるで芝生の様なラグ。
部屋に居ながら、アウトドアな雰囲気を作ることが出来ます。
お家でアウトドア気分を味わったり、子どものスポーツコーナーや、お父さんのゴルフスイングスペースなどの屋内練習場にも。
楽しい使い方がいっぱいのラグです。
中材にはウレタン10mmを使用しており、ふっくらした仕上がりです。

仕様洗濯:不可 材質表面:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏面:不織布(すべり止め付) 厚さ(mm)12 対応ホットカーペット・床暖房 寸法(cm)約130×185 滑り止め効果あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする