41EHJ2525K シートカバー ジュニア クラッツィオ 73848084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41EHJ2525K シートカバー ジュニア クラッツィオ 73848084
41EHJ2525K シートカバー ジュニア クラッツィオ 73848084
41EHJ2525K シートカバー ジュニア クラッツィオ 73848084

シートカバー ジュニア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット純正品番41EHJ2525K注文コード73848084品番41EHJ2525K
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用し、シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。

用途
カーアクセサリー用シートカバー
ブラック仕様乗車定員:7人適合2列目キャプテンシート / 1列目シートバックテーブル装備車 /3列目助手席側背面ワイパブルマット装備車材質新開発BioPVC型式RP1 / RP2 / RP3 / RP4 /RP5厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10グレード《ステップワゴンガソリン》G / G・EX / G Honda SENSING / G・EX Honda SENSING / SPADA / SPADA・Cool Spirit / Modulo X / Modulo X Honda SENSING / SPADA アドバンスパッケージα / SPADA・Cool Spirit アドバンスパッケージα / SPADA アドバンスパッケージβ / SPADA・Cool Spirit アドバンスパッケージβ / SPADA Honda SENSING / SPADA・Cool Spirit Honda SENSING / SPADA・Cool Spirit Honda SENSING BLACK STYLE 《ステップワゴンハイブリッド》SPADA HYBRID G・EX / SPADA HYBRID G・EX Honda SENSING / SPADA HYBRID G / SPADA HYBRID G Honda SENSING / BLACK STYLE / HYBRID Modulo X Honda SENSING / e:HEV SPADA G・EX Honda SENSING / e:HEV Modulo X Honda SENSING / e:HEV SPADA G Honda SENSING加工抗菌・防臭(JISL1902合格)メーカーホンダ難燃性JISD1201合格純正品番41EHJ2525K年式H27(2015)/5~R4(2022)/5代表車種ステップワゴンガソリン / ステップワゴンハイブリッド不適合1列目シートバックテーブル無 / 2列目6:4分割(8人乗り) / 3列目助手席側背面ワイパブルマット無し車 / オプションマット類(純正シートに直接固定するタイプのマット等はカバー装着後、装着できなくなる恐れがあります。)/ オプション装備 [2列目用USBチャージャー / 2列目シートアンダーボックス / 本革シート&専用インテリア ]
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。 また、適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73848005
2021-10-18
用途: 元のシートの汚れ防止
有限会社村上工業建設業・工事業

作業時間が丸一日かかりましたが完成品に満足してます。
全部貼り終わると、最初から付いていたような満足感!!
コンソールボックスが上手く張れずくせんしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする