600022200 防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ 萩原 73849467 600022200 防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ 萩原 73849467 600022200 防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ 萩原 73849467 600022200 防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ 萩原 73849467 600022200 防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ 萩原 73849467

防ダニ・抗菌・防汚撥水 ダイニングラグ マージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73849467 品番 600022200
参考基準価格(税別)¥9,082 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

お部屋のアクセントにぴったりなスタイリッシュなデザイン。
防ダニ・抗菌・撥水・防汚の機能付きでダイニングだけでなく、リビングにもお勧めです。
撥水加工で汚れにくく、水をこぼしても安心です。
撥水性は洗剤などで洗って乾かすと元通りになります。
裏面は床を傷付けにくい不織布貼りです。

仕様洗濯:不可 材質表面:ポリプロピレン100%、裏面:不織布貼り(70g/m2) 厚さ(mm)10 ブラウン 対応ホットカーペット・床暖房 寸法(cm)約180×220 機能防ダニ・抗菌・撥水・防汚 滑り止め効果なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする