※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。
椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
ツバキ ケーブルキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
55.5
内幅(mm)
75
注文コード
73850053
品番
TKUA55H38-HS75
参考基準価格(税別)
¥261
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕切板幅:75mm
タイプ
共通
種類
横仕切板(DSAタイプ)
ピッチ(mm)
55.5
形式
TKUA55H38
外幅(mm)
93
内幅(mm)
75