椿本チエイン
ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
屈曲半径R(mm)
160
125
150
180
200
80
160
63
250
300
140
120
内幅(mm)
50
103
25
38
58
78
100
125
150
50
75
175
225
250
ピッチ(mm)
55.5
46.5
55.5
66.5
タイプ
外周側開閉
外周側開閉
内周側開閉
全242種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73850297
品番
TKUA55H38-30W50R160
参考基準価格(税別)
¥844
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
55.5
屈曲半径R(mm)
160
高さ(mm)
38
タイプ
外周側開閉
ケーブル外径(Φmm)
34
内幅(mm)
50
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)