高級絨毯風の転写プリントラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73850298 品番 240598800
参考基準価格(税別)¥9,991 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

高級絨毯風。小さな模様も細部までしっかり表現!
まるで高級絨毯のようなデザインの転写プリントラグ。
毛足が短いため、さらさらした肌触りの良い感触とお手入れのしやすさが魅力です。
なめらかな表生地には撥水加工を施し汚れにくく、また、手洗いできるため清潔にお使いいただけます。
裏面はすべり止め付きでラグがズレるのを軽減します。

仕様洗濯:手洗い 材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布 厚さ(mm)3 ターコイズ 寸法(cm)約200×200 機能撥水 滑り止め効果あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする