椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全242種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73850455
品番
TKUA55H38-40W125R100
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
55.5
屈曲半径R(mm)
100
高さ(mm)
38
タイプ
内周側開閉
ケーブル外径(Φmm)
34
内幅(mm)
125
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)