フック玄関マット マリア

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73850779 品番 600013201
参考基準価格(税別)¥7,264 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

アイボリー地にひときわ目立つオレンジの花を咲かせました。
あなたのお帰りを元気いっぱいに迎えてくれる、そんな玄関マットです。
最長約12mmのパイル長と打ち込みもよく、足あたりがソフトで踏み心地もふかふか。
汚れてもご家庭で手洗い可能で、いつも清潔にお使いいただけます。
裏面は滑り止め付きだからズレにくく安心です。

寸法(cm)約70×120 材質表面:アクリル100%、裏面:滑り止め付 機能防滑 仕様洗濯:手洗い 厚さ(mm)15 滑り止め効果あり 対応ホットカーペット・床暖房
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73850779
2022-04-19
用途:
玄関マット
丸徳タオル 様

風水で花柄&オレンジでずっと探していましたがやっと気に入った商品を見つけ購入
質感、大きさ共に大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする