※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。

TKUA55H38W125-CRA ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73850866 TKUA55H38W125-CRA ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73850866 TKUA55H38W125-CRA ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73850866

ツバキ ケーブルキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)55.5 内幅(mm)125 注文コード73850866 品番TKUA55H38W125-CRA
参考基準価格(税別)¥706 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はピッチ・内幅など319種類から選べます 他の種類を見る
種類クランプレール ピッチ(mm)55.5 形式TKUA55H38 外幅(mm)143 内幅(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする