プレイマット エクスモロッコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73850989 品番 600010800
参考基準価格(税別)¥3,627 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キッズマットにもぴったりのプレイマット。
サッとひと拭き、お手入れ楽々。
クッション性があり、子供の遊び場にもおすすめなクッションプレイマット。
使わない時は折りたたんで収納も簡単。
マットがぴったり入る収納袋付き。
裏面は木目柄になっていてリバーシブル使用も可能です。

仕様洗濯:不可 厚さ(mm)8 混率(%)ポリエチレン100 寸法(cm)約118×176 機能撥水・耐熱(70℃) 滑り止め効果なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする