萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
抗菌敷き詰めカーペット ミーテ(折畳)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73851244
品番
600016230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ループパイルの敷き詰め折畳カーペット。
弾力性があり復元性にすぐれていてへたりにくい。
ふかふかとした肌触りが特徴。
自らでカット加工可能。
センターラグとしても使用できます。
仕様
洗濯:不可
材質
ポリエステル100%、裏面:不織布
厚さ(mm)
5
色
ブルー
対応
ホットカーペット・床暖房
寸法(cm)
約176×261(江戸間/3帖)
機能
抗菌・防臭・フリーカット・不織布
滑り止め効果
なし
注意
※折畳で納品させていただきます。
※一時的な折ジワは再度巻き直したり、しばらく使用するうちに徐々に回復します。
※カットした際、オーバーロック加工部分(縁)は、ほつれていくので木工用ボンド等で固めるか、糸などでまつってください。
※カット後、粉が出ることがありますが、生地とフェルトを貼り付けるためのラテックスですのでご安心ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません