TKUA66H44-30W125R75 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73851855 TKUA66H44-30W125R75 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73851855 TKUA66H44-30W125R75 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73851855

ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73851855 品番 TKUA66H44-30W125R75
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ピッチ(mm)66.5 屈曲半径R(mm)75 高さ(mm)44 タイプ外周側開閉 ケーブル外径(Φmm)39 内幅(mm)125
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする