TKUA66H44-30W50R200 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73852178 TKUA66H44-30W50R200 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73852178 TKUA66H44-30W50R200 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73852178

ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73852178 品番 TKUA66H44-30W50R200
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
ピッチ(mm)66.5 屈曲半径R(mm)200 高さ(mm)44 タイプ外周側開閉 ケーブル外径(Φmm)39 内幅(mm)50
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする