※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。

TKUA66H44W125-MI ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73853088 TKUA66H44W125-MI ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73853088 TKUA66H44W125-MI ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73853088

ツバキ ケーブルキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)66.5 内幅(mm)125 注文コード73853088 品番TKUA66H44W125-MI
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はピッチ・内幅など319種類から選べます 他の種類を見る
仕様一体形・内周側取付 タイプ共通 種類移動端ブラケット・取付金具 ピッチ(mm)66.5 形式TKUA66H44 外幅(mm)147 内幅(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする