※使用写真
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
27-135N・m(1/2"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73871605
品番
EA723JH-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥183,700
販売価格(税別)
¥
167,000
バスケットに入れる
仕様
左右切替式
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。
出張作業や現場施工に
全長(mm)
380
質量(g)
720
電源
リチウム電池(CR123A×1)(付属)
精度
±3%
トルク測定範囲(N・m)
27〜135
最小目盛(N・m)
0.1
差込角(inch)
1/2”
アズワン品番
64-2256-73
ギア数
36歯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880