曜日別特売
T38U01 天井内支持材 ネグロス電工 73880424

 

T38U01 天井内支持材 ネグロス電工 73880424
T38U01 天井内支持材 ネグロス電工 73880424
T38U01 天井内支持材 ネグロス電工 73880424

天井内支持材

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード73880424品番T38U01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。

適合野ぶち受け:38×12表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっきねじ寸法なべM5×12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73880424
2021-11-15
用途: 天井内 器具取付
株式会社アイシーエスシステム

商品自体問題はないが、注文時3日以内発送に、なっていたので注5日後文したが
発送連絡がきたのが 5日後でした。
現場に間に合いませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする