※形状画像
エスコ
エスコの タイヤゲージ・空気入れ
エスコの タイヤチャック
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73883609
品番
EA123CH-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,930
販売価格(税別)
¥
36,300
バスケットに入れる
仕様
先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。
飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。
測定範囲(kPa)
120〜1200
、最小目盛:20
、精度:±20
用途
トラック・バス
寸法(mm)
102(W)×1140(L)×93(H)
質量(g)
805
接続ねじ(inch)
チャック側:メネジG1/4
ホース長さ(mm)
500
アズワン品番
64-7817-99
ホース接続口
(一次側)カプラソケット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880