曜日別特売
551-296 ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里) 73900243

551-296 ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里) 73900243
551-296 ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里) 73900243
551-296 ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里) 73900243

ユニクロ コネジセット サラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(156本)
1パック(156本)
1パック(66本)
1パック(127本)
1パック(113本)
1パック(87本)
1パック(103本)
1パック(82本)
1パック(76本)
1パック(53本)
1パック(44本)
1パック(32本)
1パック(88本)
1パック(61本)
1パック(56本)
1パック(46本)
1パック(38本)
1パック(25本)
1パック(42本)
1パック(39本)
1パック(36本)
1パック(31本)
1パック(28本)
1パック(23本)
1パック(19本)
1パック(15本)
1パック(13本)
1パック(11本)
1パック(9本)
ねじサイズM3×10
M3×10
M3×40
M3×15
M3×20
M3×30
M4×10
M4×20
M4×25
M4×30
M4×40
M4×50
M4×60
M4×15
M5×15
M5×20
M5×30
M5×40
M5×50
M5×60
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M6×50
M6×60
M6×70
M8×15
M8×20
M8×30
M8×40
M8×50
内容量1パック(156本)注文コード73900243品番551-296
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。

材質仕上ユニクロメッキ形状皿頭頭部形状サラねじサイズM3×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73900304
2024-04-10
用途: 設備修理

小ねじ脱落や小部品補修に使用。
ナット・フラットワッシャのセットであり、スプリングワッシャは含まれません。
特に緩み止め性を付与するなら、別途スプリングワッシャやロックタイトの使用をお勧めします。

対象商品 : 73900243
2021-07-01
用途: アンプの組み立て

これまで、ホームセンターで少量づつ購入していました
度々買うので、今回こちらのセットを頼みました
ネジ&ナットのクオリティは問題なく満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
983:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする