曜日別特売
551-339 ユニクロ コネジセット ナベ OHSATO(大里) 73901038

551-339 ユニクロ コネジセット ナベ OHSATO(大里) 73901038
551-339 ユニクロ コネジセット ナベ OHSATO(大里) 73901038
551-339 ユニクロ コネジセット ナベ OHSATO(大里) 73901038

ユニクロ コネジセット ナベ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(53本)
1パック(53本)
1パック(65本)
1パック(132本)
1パック(114本)
1パック(102本)
1パック(83本)
1パック(88本)
1パック(69本)
1パック(62本)
1パック(57本)
1パック(47本)
1パック(40本)
1パック(77本)
1パック(49本)
1パック(42本)
1パック(35本)
1パック(30本)
1パック(37本)
1パック(32本)
1パック(26本)
1パック(21本)
1パック(15本)
1パック(13本)
1パック(11本)
1パック(9本)
ねじサイズM5×15
M5×15
M3×40
M3×10
M3×15
M3×20
M3×30
M4×10
M4×20
M4×25
M4×30
M4×40
M4×50
M4×15
M5×20
M5×30
M5×40
M5×50
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M6×50
M8×15
M8×20
M8×30
M8×40
M8×50
内容量1パック(53本)注文コード73901038品番551-339
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。

材質仕上ユニクロメッキ形状鍋頭頭部形状ナベねじサイズM5×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73900934
2022-11-15
用途: プラ板の固定に
運輸・通信業

ネジ1本にナット、ワッシャーが2枚がセットになり、62セット入っています。本数的にとてもお得になります。ネジ山もしっかりしているので問題なく使用できます。

対象商品 : 73901056
2022-07-07
用途: 大変良い製品です
医療・福祉・介護関連業

品質に間違いありません。値段も手ごろで良かったです。付属のワッシャーは最小のものですので、別売ワッシャーで部材に合わせたもので作るのがお薦めです。

1が参考にしています
対象商品 : 73900934
2022-06-22
用途: 負荷のかからない組付け
五藤溶接工業

小ねじセット現物本数より半分セット品があるといいですね半分以上余り在庫、小ねじ1本にナット・平ワッシャ2枚付きでしたので重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする