551-366 ユニクロ コネジセット トラス OHSATO(大里) 73901458

551-366 ユニクロ コネジセット トラス OHSATO(大里) 73901458
551-366 ユニクロ コネジセット トラス OHSATO(大里) 73901458
551-366 ユニクロ コネジセット トラス OHSATO(大里) 73901458

ユニクロ コネジセット トラス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)
1パック(50本)
1パック(110本)
1パック(96本)
1パック(86本)
1パック(70本)
1パック(45本)
1パック(73本)
1パック(64本)
1パック(60本)
1パック(52本)
1パック(48本)
1パック(46本)
1パック(42本)
1パック(37本)
1パック(33本)
1パック(29本)
1パック(25本)
1パック(34本)
1パック(31本)
1パック(22本)
1パック(20本)
1パック(18本)
1パック(14本)
1パック(12本)
1パック(10本)
1パック(9本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(39本)
ねじサイズM5×10
M5×10
M3×10
M3×15
M3×20
M3×30
M3×40
M4×10
M4×15
M4×20
M4×25
M4×30
M5×15
M5×20
M5×25
M5×30
M5×40
M5×50
M6×10
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M6×50
M6×70
M8×15
M8×20
M8×30
M8×40
M8×50
M4×40
M4×50
内容量1パック(50本)注文コード73901458品番551-366
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。

材質仕上ユニクロメッキ形状トラス頭頭部形状トラスねじサイズM5×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: バイクの部品固定

ネジがだめになり交換しました。探しに行く時間を含めコスパが良いと思います。

2025-02-11
用途: 作業場側面のガルバ板取り付け
サービス業

SUSが良いと言う方が居ますが、コネジはスチールの方がトルクが掛かります。

対象商品 : 73901354
2023-08-21
用途: キャスターの取り付け

普通に使えてます。リベット止めの旧キャスターを外してねじ止めに変えました。ねじゆるみ止め剤を塗っていますので、緩まないと思います。

対象商品 : 73901494
2022-06-27
用途: 台車に使用
卸売・小売業

全く問題ありません。普通に使えます。あえて言うなら、ナットがボルトの頭付近までしっかりねじ込まれてるので、外すのに手作業だと手間です。電動工具があればすぐにバラせますが。

対象商品 : 73901257
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 73901607
2022-03-15
用途: ゴミ箱補修

ワッシャが2枚ずつだが、トラスの頭は広いので、1枚ずつのセットがあってもよい。またドライバーの適合が♯3だが、購入前にわかるように注意喚起した方がよい。

対象商品 : 73901257
2019-11-17
用途: ねじ止め

手ごろな値段でピッタシでした、また何かありましたらよろしくお願いします、

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 73901494
2021-10-28
用途: 治具製作用資材

入り数と必要数で購買選定。
出来ればスプリングワッシャも付けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4969:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする