曜日別特売
551-600 ステン コネジセット ナベ OHSATO(大里) 73903244

 

551-600 ステン コネジセット ナベ OHSATO(大里) 73903244
551-600 ステン コネジセット ナベ OHSATO(大里) 73903244
551-600 ステン コネジセット ナベ OHSATO(大里) 73903244

ステン コネジセット ナベ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(38本)
ねじサイズM3×10
M3×10
M3×15
M3×20
M3×30
M3×40
M4×10
M4×15
M4×20
M4×30
M4×40
M4×50
M5×15
M5×20
M5×30
M5×40
M5×50
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M6×50
M6×15
M8×15
M8×20
M8×30
M8×40
M8×50
内容量1パック(38本)注文コード73903244品番551-600
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。

ねじサイズM3×10材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: DIY
製造業

ネジ、六角、ワッシャーどれにおいても精確に加工されていて、ストレスなく締め付けることができる。

2024-10-31
用途: 丁度良いサイズ
飲食業

暖突という保温器具を金網に固定するのにこのサイズが丁度良いんですよね。
1.5㎝でも良かったかなと思いますが1.0でも特に問題はない感じですね。

対象商品 : 73903497
2024-06-12
用途: 木とプラスチックとを組み合わせるのに使用。
鈴久ゼミ教育・研究機関

木とプラスチックとを組み合わせるのに最初、ボルト(なっと、ワッシャー) だけでも十分組み合わせられた。

対象商品 : 73903244
2022-08-25
用途: 計装機器の自作カバー用
卸売・小売業

自作端子台カバー止め使用。内部で止め物が多く助かりました。

対象商品 : 73903244
2022-03-31
用途: 日曜大工
その他業種

ナット、ワッシャーがセットになっているので便利です。
スプリングワッシャは付いていないので注意。

対象商品 : 73903472
2022-06-08
用途: キャスターに取り付ける
有限会社インマ仮設工業建設業・工事業

近くのホームセンターより安かった。3点揃っていたので良かった。もう少し20個とか分かりやすい数量にして欲しいです。

対象商品 : 73903454
2021-09-25
用途: 器具取付時
建設業・工事業

別々に購入する手間がなく助かりました。使うときにセットにするのですが、
初めからネジワッシャーボルトがセット(組んである)してあるといいかなと思いました。

対象商品 : 73903305
2020-02-13
用途: 電源の固定
株式会社ディー.エム.ジャパン製造業

ナットと平ワッシャーがセットになっているため扱いやすいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3659:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする