2次元コード読取センサ用 スクエアドーム照明

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73903612 品番 ANPLSDM050W
参考基準価格(税別)¥134,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

鏡面状、かつ凹凸ワーク全体に均一照射

用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査 外形寸法(mm)(外径)95(内径)95 消費電力(W)2.9 外形寸法H(mm)8 発光色 発光面(mm)51×51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする