PUD-PDC3LBK USB3.1 TypeCドッキングステーションミニ(LAN) プリンストン 73957187

PUD-PDC3LBK USB3.1 TypeCドッキングステーションミニ(LAN) プリンストン 73957187 PUD-PDC3LBK USB3.1 TypeCドッキングステーションミニ(LAN) プリンストン 73957187 PUD-PDC3LBK USB3.1 TypeCドッキングステーションミニ(LAN) プリンストン 73957187

USB3.1 TypeCドッキングステーションミニ(LAN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73957187 品番PUD-PDC3LBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。
Windows/Mac環境に対応しており、USB 3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。
有線LANポートの無いノートPC等は、無線LAN環境での通信の不安定さや、大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。
本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。
USBバスパワーで動作するACアダプター不要設計。
小型で軽量なので持ち運びやすく、出張先でのプレゼンなどでも大活躍します。

ケーブル長(cm)10 インターフェイスUSB3.1 Type-C(オス) 付属品ユーザーサポート/保証書 適合機種USB Type-Cコネクターを標準搭載しているWindowsパソコン、USB Type-Cコネクターを標準搭載しているApple Macシリーズ ブラック 質量(g)約60 ポート数3 電源PCまたはパワーデリバリーポートからの給電 適合規格10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T 対応OSWindows7 SP1(32bit/64bit)/Windows8(32bit/64bit) /Windows8.1(32bit/64bit)/Windows10(32bit/64bit)、Mac OS 10.6以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×125×20 対応コネクタUSB3.0 タイプA[メス]×3、RJ45 ×1 保証期間1年 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)5〜85(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー 保管温度(℃)-20〜65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73957187 PUD-PDC3LBK 25065244 PUD-PDC3LBKA ドッキングステーションミニ プリンストン ドッキングステーションミニ プリンストン 1台 5,698 税込6,268 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする