アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ハンディモップ
アズマ工業の ハンディモップ本体
モコモハンディモップケース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73959996
品番
MC621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
家具・家電などのホコリ取りに。便利な収納ケース付。
色
グリーン
材質
モップ:ポリエステル、グリップ:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレン
質量(g)
116
全長(cm)
.36.5
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×390×70
繰り返し・詰め替え
対応