アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ハンディモップ
アズマ工業の ハンディモップ用ヘッドスペア
モコモハンディモップスペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73960048
品番
MC-SP860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
モコモコハンディモップの取り替え用スペア。
材質
モップ:ポリエステル
質量(g)
24
幅(cm)
20
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×250×35