和スプーン(大)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73960206 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

和食にぴったり、趣のあるスプーンプラスチック製軽くて使いやすい樹脂製の和風のスプーン。口当たりが良く食べやすい。細長く、すくう部分が浅い形状。
裏面にある小さな凸部で、スプーンのすくい部が浮くので衛生的。電子レンジ使用不可。食器洗い乾燥機対応。

材質ポリプロピレン 種別和スプーン 全長(mm)190 サイズ 耐用温度(℃)-20〜110 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする