- 和スプーン (小) アルティス 73960224

和スプーン (小)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード73960224品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

和食にぴったり、趣のあるスプーンプラスチック製軽くて使いやすい樹脂製の和風のスプーン。口当たりが良く食べやすい。細長く、すくう部分が浅い形状。
裏面にある小さな凸部で、スプーンのすくい部が浮くので衛生的。電子レンジ使用不可。食器洗い乾燥機対応。

材質ポリプロピレン種別和スプーン全長(mm)155サイズ耐用温度(℃)-20~110食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする