曜日別特売
H-276 ツールフック LEC(レック) 73962884

H-276 ツールフック LEC(レック) 73962884
H-276 ツールフック LEC(レック) 73962884
H-276 ツールフック LEC(レック) 73962884
H-276 ツールフック LEC(レック) 73962884

ツールフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(3個)
注文コード
73962884
品番
H-276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

サビに強いステンレス金具です。小物の収納に便利な粘着フックです。製品安全協会の認定基準に適合したSGマーク商品です。

用途
キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
耐荷重(kg)
1
寸法(mm)
30×20×50H
質量(g)
23
材質
支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
タイプ
小型
アズワン品番
64-8544-07
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。※外した時、あとが残ってもさしつかえない所に付けてください。※冬期はドライヤーなどで粘着面を温めて付けてください。※荷重制限をお守りください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73962884H-27631129290H00434H-276 粘着ツールフック LEC(レック) 31129290粘着ツールフックLEC(レック)1パック(3個)
¥349
税込¥384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする