アンパンマン フォーク式ランチBOX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73962954 品番KK-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アンパンマンと仲間たちがプリントされた子どもが持っているだけで嬉しくなっちゃうお弁当箱。フォークが付いているので、コンパクトに遠足や園外保育の準備ができます。仕切り付き。おにぎりにぴったりサイズのおべんとう箱。容量270ml。お弁当箱の半分に入るご飯の量は、子供用茶碗約0.8杯分です。電子レンジ・食洗機対応OK(フタを取る)。

ブルー 容量(mL)270 用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事! 材質本体・フタ・しきり・フォーク:ポリプロピレン、中フタ:ポリエチレン 寸法(mm)135×90×55H 質量(g)97
注意
※本品は完全密封ではありません。携帯する場合、斜めや横にしたり、振動を加えると漏れる場合がありますので、ポリ袋などに入れてください。※初めてご使用になる前には必ず洗浄・消毒してください。※火のそばに置かないでください。※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。※赤ちゃんは思わぬ行動をすることがあります。必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。※絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする