スイーツづくりでいろいろ使えるロールペーパー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73963724 品番DL6300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スイーツ作りで色々使えるスイーツ作りでいろいろ使えるロールペーパー。焼型の敷紙としてサイズに合わせて切って使用。
少量の絞り袋としても。ドーナツなどの揚げものの油きりやクッキーの敷紙に。スポンジケーキの切り口にまいておけばパサパサ防止に。

材質厚口グラシン紙 質量(g)150 タイプコーティング無 幅(cm)36 長さ(cm)700 耐熱温度(℃)180
注意
※シリコン加工ではありませんので焼き上がりのスポンジ側には付着します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73963724
2019-06-01
用途:
菓子包装
飲食業

厚さ、紙質、ちょうどいいです
カットがしやすいので使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする