貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
貝印の 絞り口金・絞り袋
生クリーム絞り用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6枚)
注文コード
73963794
品番
DL-6320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
生クリームを生地にデコレートする時に便利な絞り袋。ケーキ作りやデコレーションに欠かせない便利アイテム。ポリエチレン製の使い捨てタイプ。
寸法(mm)
縦約330×横約260
耐熱温度(℃)
80
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1
耐冷温度(℃)
-30