型ばなれしやすいシリコーン製のマフィンカップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4個) 注文コード73963925 品番DL6354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

型ばなれしやすいシリコーン製のマフィン型オーブン、電子レンジから冷凍庫まで使用できるシリコン製。
お弁当カップ、焼き菓子、卓上でのディップ入れなど使い方自由自在。柔らかいので型からはずしやすい。食器洗い乾燥機対応。

満水容量(mL)(1個):70 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×33 品名・タイプシリコンカップ・型 耐熱温度(℃)210 耐冷温度(℃)-40 アズワン品番65-1225-16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73963925
2019-06-20
用途:
マフィンに使用のつもりでしたが、チョコになるかも。
医療・福祉・介護関連業

サイズを確認すればよかったのですが、マフィン用としては少し小さすぎるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする