貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 使い捨てモルド・カップ
型ばなれしやすいアルミ箔マドレーヌ型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
73964047
品番
DL6411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
型ばなれしやすいアルミ箔マドレーヌ型アルミ箔製のマドレーヌ焼型。
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
10
タイプ
10cm
厚さ(μm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×100×20