貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 使い捨てモルド・カップ
かわいいマフィンが楽しく作れる耐熱性の紙製型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(5セット)
注文コード
73964056
品番
DL6413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プレゼントに最適な紙製のマフィン型です。耐熱性の紙製型。プレゼントにぴったりのラッピングセット付き。(袋・カード・リボン)
材質
焼き型/クラフト紙(ポリエチレン加工)、ラッピング袋/ポリプロピレン
質量(g)
10
タイプ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×80×50
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
ラッピング袋/-30度