型ばなれしやすいアルミ箔カップケーキ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 73964065 品番 DL6414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

型ばなれしやすいアルミ箔カップケーキ型油なしでもきちんと型ばなれする、アルミ箔製のカップケーキ焼型。
焼いたお菓子を型に入れたままプレゼント。柄入りのアルミニウム製。

材質(本体)アルミニウム 質量(g)10 タイプ9号 厚さ(μm)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×30 アズワン品番65-1225-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする