スイーツが楽しくなるかんたんホールケーキ型(底取れタイプ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73965158 品番 DL6103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

生地を外しやすい底取れホールケーキ焼型定番のデコレーションケーキ型。
焼いた生地を取り外し易い金属製の底取れタイプ。フッ素樹脂加工で型ばなれがよくお手入れも簡単。

材質鉄/フッ素樹脂加工 質量(g)210 寸法(cm)18 品名・タイプデコ型 アズワン品番65-1223-93 上部径×底径×高さ(mm)約180×172×60
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73965142
2022-06-16
用途:
チーズケーキやスポンジケーキを作るとき
飲食業

しっかりした作りで、さすが貝印さんという感じです。
底もガタつきもなくしっかりとはまりますので、不満はないです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする