貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 使い捨てモルド・カップ
厚くてしっかり型崩れしにくいアルミ箔
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
73965282
品番
DL6167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
厚みがあり型くずれしにくい型くずれしにくい厚みのあるアルミ箔製の焼型。
金属型なしで使用可能。型に入れたままプレゼント。お弁当の小分けカップとしても。
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
20
タイプ
船形
厚さ(μm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×65×25