貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 使い捨てモルド・カップ
かわいいマフィンが楽しく作れる耐熱性の紙製型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5セット)
注文コード
73965343
品番
DL6175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プレゼントに最適な紙製のマフィン型です。耐熱性の紙製型。プレゼントにぴったりのラッピングセット付き。(袋・カード・リボン)
材質
焼き型/クラフト紙ラッピング袋/ポリプロピレン
質量(g)
10
タイプ
小
耐熱温度(℃)
焼き型/200
耐冷温度(℃)
ラッピング袋/-30
満水容量(mL)
(1個):150