貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
おうちでかんたんフッ素樹脂加工のプリン型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73965413
品番
DL6232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
お手入れ簡単なフッ素樹脂加工のプリン型フッ素樹脂加工だから型ばなれが良く、お手入れも簡単。
材質
鉄/フッ素樹脂塗装加工
満水容量(mL)
110
質量(g)
31
タイプ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×83×39
品名・タイプ
プリン型
アズワン品番
65-1224-50
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。