貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
プリン・ゼリーのステンレス型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73965422
品番
DL6234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくく丈夫なステンレス製丈夫なステンレス製のプリン型。
ゼリーの型としても。食器洗い乾燥機対応。
容量(mL)
90
材質(本体)
18-8ステンレススチール
質量(g)
27
タイプ
大
本体寸法(mm)
77×77×40
品名・タイプ
プリン型