貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
プリン・ゼリーのステンレス型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73965438
品番
DL6236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくく丈夫なステンレス製丈夫なステンレス製のプリン型。
ゼリーの型としても。食器洗い乾燥機対応。
容量(mL)
80
寸法(mm)
68×68×42
材質(本体)
18-8ステンレススチール
質量(g)
31
タイプ
中
品名・タイプ
プリン型