おうちでかんたん楽しくヘルシーなドーナツ焼き型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73965447 品番 DL6245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン。オーブンで作れる、ヘルシーな焼きドーナッツ型です。
市販のホットケーキミックスを使って手軽に作れるから、親子で一緒に楽しむことだってできちゃいます!
焼き上がりは、型ばなれが良く、収納にも便利なシリコーン製です。

満水容量(mL)(1個):25 材質シリコーンゴム 質量(g)218 タイプ12個分/ベーシック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×180×24 品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
注意
※電子レンジ、オーブンでの使用が可能。
※直火やグリル、オーブントースターでは使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする