貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
生地がくっつきにくいシリコーン製のお菓子型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73965474
品番
DL6249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
型から外しやすいシリコーン製の小さいマフィン型。バラの形が特徴的なマフィン用の焼き型。
ホットケーキミックスを使用したレシピ表示付き。食器洗い乾燥機対応。
材質
シリコーンゴム
満水容量(mL)
(1個):23
質量(g)
241
タイプ
15個分/ローズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×180×25
品名・タイプ
シリコンカップ・型
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-40
アズワン品番
65-1224-59
注意
※電子レンジ、オーブンでの使用が可能。
※直火やグリル、オーブントースターでは使用不可。