曜日別特売
DL6007 ケーキメイド キャンドル パステル 貝印 73965578

ケーキメイド キャンドル パステル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ7注文コード73965578品番DL6007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

【CAKEMATE】お誕生日や、お祝い事のケーキに!数字キャンドルケーキにプラスしてお祝いムードを演出!
数字ろうそく。お誕生日の年齢や、記念日の周年祝いに合わせると雰囲気たっぷり。
パステルカラーと丸みのあるフォルムが可愛いデザイン。

材質キャンドル/パラフィン、芯糸/綿、ピック/ポリエチレン長さ(mm)(ピック)25厚さ(mm)12タイプ7寸法(縦×横)(mm)45×25(ピック部除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする