マグネットキッチンペーパーホルダー R

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73966086 品番 Mag-On 8038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

直置きしがちなキッチンペーパーを壁面収納!ペーパーホルダー油汚れやホコリを防げるカバータイプのキッチンペーパーホルダー。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。キッチンペーパーは横から入れるだけ!簡単セット。強力マグネットを使用しています。

ホワイト 材質ポリプロピレンマグネット 質量(g)510 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×135×258 耐熱温度(℃)120
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73966086
2024-06-19
用途:
キッチンにて
建設業・工事業

使いやすく、見かけも白いのでおしゃれです
レンジフードに取り付ける予定でしたが、大きい過ぎてホルダーが目立ってしまい
見場が悪くなりましたので冷蔵庫につけました

対象商品:
73966086
2022-04-04
用途:
キッチンペーパーホルダー

マグネットがとても強力です。安定感バッチリ。吉川国の商品は磁石が良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
73966086
2020-07-13
用途:
ペーパータオルホルダーとして
教育・研究機関

ロール状のペーパー用の商品ですが、中判ペーパータオルが入れられ、マグネットも強力でペーパーを引き出してもずれることなく、使い勝手がいい。交換も簡単。
この形状でペーパータオル用も製造してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
73966086
2020-09-24
用途:
食堂用に

冷蔵庫に付けています。磁石も強力で良いですが、もう少し軽量化出来れば尚良いと思います。

対象商品:
73966086
2020-05-01
用途:
キッチンペーパーホルダー
不動産業

冷蔵庫に付けています。マグネットも強くて使いやすいです。

対象商品:
73966086
2020-03-01
用途:
キッチンで
不動産業

タテにして冷蔵庫に貼りつけています。マグネットが強く、ペーパーもちゃんと切れて、とても使い易い!

対象商品:
73966086
2019-03-13
用途:
メンテナンス
製造業

マグネットも安定しています。ちょっと大きかったので驚きました。

対象商品:
73966086
2020-05-15
用途:
致命的デザイン
その他業種

海外製のサイズは使えません。
サイズ表記があるから買う前に測ればいいのでそれはいいとしても、致命的なのはロール量が少なくなるとペーパーが中にとどまってしまい、いちいちサイドから出して使う始末。
ペーパーホルダーどころかただの入れ物です。
片手でスムーズに使えるのは半分くらいまでか・・・。
もう縦にしてレジ袋入れにするしかないか・・・。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする