俺の丸氷

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73966953 品番 STK-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

大きい丸氷が作れる製氷器ロックアイスにぴったりの直径6cm。大きいから溶けにくく長持ち。やわらかい樹脂製フタをひねったり押し出すことで、氷の取り出しがラクラク。
積み重ねて置けるので省スペース。氷の中にライムやミントを入れたり、ジュースを凍らせてまん丸シャーベットを作ったり使い方は様々。

材質本体/ポリプロピレン、フタ/エラストマー ブラック 質量(g)70 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73966953
2020-06-13
用途:
家飲み用
農・林・水産業

透明の氷が売りなのに、半分は半透明です。
なので、溶け方も早いですね。
同封の説明書通りに作ったつもりですが!?
作り方が悪かったせいか分かりませんが、
説明書も簡単過ぎます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする