プレシャス 全面物理強化ガラス蓋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73968283 品番PR-8574
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

中が見える、割れにくい強化ガラス蓋鍋ぶた。ふたを開けずに調理の進み具合を確認できます。
フライパンに使ったり、破損したお鍋のフタの交換などに使えます。吹きこぼれ防止用の空気穴付き。

材質本体/全面物理強化ガラス4.0mm、ツマミ/フェノール樹脂 適合26cm用 寸法(cm)27×27×高さ7.2
注意
※電子レンジやオーブンレンジに使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
電気フライパンの蓋に使う
医療・福祉・介護関連業

直径27pと商品説明にあったが、それは蓋の外径のことで、実は鍋の内側の直径が26pの鍋に使うものであったので、返品をお願いして受け入れて頂きました。丁寧な返品手続きの説明で親切さを感じました。

対象商品:
73968283
2020-06-12
用途:
自宅の大きいフライパンに使用
個人のお客様

自宅の大きいフライパンが直径27cmで蓋が欲しくても
中々、無い物でして全面物理強化ガラスと言う商品名に
惹かれたのと直径で合うサイズが無かったのと両方で
購入して見ました。
商品が届くまで正直、大きさに不安が巡りまして・・・
商品到着後に開梱したら商品タグに26cmって書いて
有ったので"や・ら・れ・た"と思いましたが実際は27cm
の外寸のフライパンに完全に一致しまして大満足でした。
大きさ故の事実ですが蓋が重い!これは良く考えれば
噴きこぼれがが少ない。悪く見れば"取り扱いが重い"。
ですが、我が家では良い方だけに取る事にしました。
衝撃等の耐久性は未知数ですが丈夫な感じと価格の安さで
良い商品購入が出来たと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする