WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径G3/4(ねじ)、16A(架橋ポリエチレン管) 注文コード73982467 品番WB24A-2016MB-S
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る

ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。

材質黄銅 ブルー 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)86 呼び径G3/4(ねじ)、16A(架橋ポリエチレン管) 寸法H(mm)38.5 寸法W(mm)30 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする