T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73983377 品番 T-T25
参考基準価格(税別)¥9,650 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。

呼び径(A)25 呼び径(B)Rc1 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15〜120 寸法H(mm)50.5 寸法L1(mm)79 寸法L2(mm)39.5 寸法L3(mm)85 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最小内径(Φmm)20 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状T型 バルブ種類ボールバルブ
注意
※閉止しているポートの圧力がボールの流路の圧力より高い場合、流路側へ多少漏れが生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
ドレン装置に使用。
森鋲螺製作所 様

ポンプで切削油をくみ上げるが、オイルを止めたり出したりするが、止めているときポンプ側に負担がかかると思うので、止めているときはタンク方向に行くようにした。
良い商品でした。

対象商品:
73983377
2024-04-20
用途:
2台のポンプ切り替え
ICN株式会社 様 (その他業種)

コックの下にプレートを挟めるようにし銘板をセットできるようになれば更に面白い。

対象商品:
73983343
2024-04-14
用途:
ハンドポンプの切替に
サービス業

コンパクトハンドルコックが必要で購入
切り替えはコンパクトで良い
残念な点はフルボアでは無いので内径約8ミリ迄制限がかかる所

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする